Asco Numatics P210d095 | Van vận hành bằng khí 2 chiều Nc 3/4 Inch Fnpt | 4ele5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN P210D095 Van vận hành bằng khí 2 chiều NC 3/4 Inch FNPT | AD7HLL 4ELE5

ASCO VALVES P210D095 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 3/4 inch FNPT

Trong kho
Khoản mục: AD7HLL phần: P210D095Tham chiếu chéo: 4ELE5
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
€1,150.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vận hành bằng không khí
Air Inlet1/8 "FNPT
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.593
Hệ số khối lượng5.5
Vật liệu đệmNBR
Áp suất đầu vào30 đến 125 psi
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể4 7 / 32 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 9 / 32 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Chất liệu ghếNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481200060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngKích thước đường ốngCấu hình vanThiết kế vanTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhGiá cả
ASCO VALVES P210D004 Van vận hành bằng khí 2 chiều NC 1 Inch FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Thông thường đóngĐường 2180 độ F5 psi€1,654.29
ASCO VAN P210C094 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 1/2 inch FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Thông thường đóngĐường 2180 độ F0 psi€1,049.80
ASCO VAN P210C093 Van vận hành bằng khí 2 chiều NC 3/8 Inch FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Thông thường đóngĐường 2180 độ F0 psi€1,085.56
ASCO VAN P210D009 Van vận hành bằng khí 2 chiều NC 3/4 Inch FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Thông thường đóngĐường 2180 độ F5 psi€887.32
VAN ASCO P320A009 Van vận hành bằng khí nén đa năng 3 chiều 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "phổ cậpĐường 3200 độ F0 psi€708.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES P210D095 Van vận hành bằng không khí 2 chiều NC 3/4 inch FNPT
€1,150.56 /đơn vị