GRAINGER BULK-RT-P75-32 Ống cao su, ống, tiêu chuẩn, đục, đen, 75D, độ giãn dài 230%, 0 độ F đến 200 độ F | CQ4KFP 784YW7

GRAINGER BULK-RT-P75-32 Ống cao su, ống, tiêu chuẩn, đục, đen, 75D, độ giãn dài 230%, 0 độ F đến 200 độ F

Trong kho
khoản mục: CQ4KFP Model: BULK-RT-P75-32Tham chiếu chéo: 784YW7

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€323.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.87
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER BULK-RT-P75-32 Ống cao su, ống, tiêu chuẩn, đục, đen, 75D, độ giãn dài 230%, 0 độ F đến 200 độ F
€323.49 /đơn vị