Asco Numatics 8320r174 100-240 | Van điện từ bằng đồng thau 100/240 Vac, đa năng, kích thước ống 1/4 inch | 53ay52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASCO VAN 8320R174 100-240 100/240 VAC Van điện từ bằng đồng thau, đa năng, kích thước ống 1/4 inch | CD2FRZ 53AY52

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC Van điện từ bằng đồng thau, Phổ biến, Kích thước đường ống 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: CD2FRZ phần: 8320R174 100-240Tham chiếu chéo: 53AY52
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
€308.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3"
Hệ số khối lượng0.12
Bao vây cuộnĐúc
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Tuân thủUL, CSA
Kết nối điện16 "Khách hàng tiềm năng
Hz50/60
Đánh giá IP65
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.194 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá4X
Nguồn gốc Dia.7 / 64 "
Chiều cao tổng thể3 45 / 64 "
Chiều dài tổng thể1 13 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1 45 / 64 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp100 / 240 VAC
Watts1.5 để 1.2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Vật liệu cơ thểHệ số khối lượngTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhhoạt độngNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
VAN ASCO 8212A019S0100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZW 20HP07 8212A019S0100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€288.26
VAN ASCO 8212A019S0100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZX 20HP08 8212A019S0100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€256.74
ASCO VAN 8212A019L1100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZY 20HP09 8212A019L1100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€286.10
VAN ASCO 8212A019L1100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 1/2 Inch | AF6RZZ 20HP10 8212A019L1100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA4.505 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€298.94
ASCO VAN 8212A037S0100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAA 20HP11 8212A037S0100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€346.29
VAN ASCO 8212A037S0100F1 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAB 20HP12 8212A037S0100F1180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€345.56
ASCO VAN 8212A037L1100F0 Van điện từ 2 chiều/2 vị trí 3/4 Inch | AF6TAC 20HP13 8212A037L1100F0180 độ FNSF 61 Nhựa được liệt kê, PPE + PA7.005 psiChủ đề NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€359.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8320R174 100-240 100/240 VAC Van điện từ bằng đồng thau, Phổ biến, Kích thước đường ống 1/4 inch
€308.25 /đơn vị