Asco Numatics 8210g009mo | Van Điện Từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | 6dyl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO 8210G009MO Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6

ASCO VALVES 8210G009MO Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120 / 110v

Trong kho
Khoản mục: AE8LXC phần: 8210G009MOTham chiếu chéo: 6DYL6
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
€476.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ với người vận hành bằng tay
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3"
Hệ số khối lượng5.00
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 4 "
Chiều cao tổng thể3 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2 5 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts6.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngThiết kế vanGiá cả
VAN ASCO 8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 chiều / 2 vị trí€612.41
VAN ASCO EF8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 chiều / 2 vị trí€774.66
VAN ASCO 8210G002MO Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 chiều / 2 vị trí€448.02
VAN ASCO 8210G004MO Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 120/110v Đồng thau | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2 chiều / 2 vị trí€586.40
VAN ASCO 8210G022MO Van điện từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2 chiều / 2 vị trí€935.58
VAN ASCO 8210G094MO Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 chiều / 2 vị trí€474.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES 8210G009MO Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120 / 110v
€476.77 /đơn vị