Asco Numatics Ef8342g001ms | Sngl Solenoid Vlv 4/2 1/4 In. 120/110v | 4eld6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN ASCO EF8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLC 4ELD6

ASCO VALVES EF8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 inch 120 / 110v

Trong kho
Khoản mục: AD7HLC phần: EF8342G001MSTham chiếu chéo: 4ELD6
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
€774.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ với người vận hành bằng tay
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-1 / 3 "
Hệ số khối lượng0.70
Bao vây cuộnChống cháy nổ và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.160 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Nguồn gốc Dia.3 / 16 "
Chiều cao tổng thể4.375 "
Chiều dài tổng thể3.125 "
Chiều rộng tổng thể2"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
UPC094706063353
Thiết kế van4 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts20.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngThiết kế vanGiá cả
VAN ASCO 8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 Inch 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4 chiều / 2 vị trí€612.41
VAN ASCO 8210G002MO Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 chiều / 2 vị trí€448.02
VAN ASCO 8210G004MO Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 120/110v Đồng thau | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2 chiều / 2 vị trí€586.40
VAN ASCO 8210G009MO Van điện từ 2/2 3/4 Inch Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2 chiều / 2 vị trí€476.77
VAN ASCO 8210G022MO Van điện từ 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2 chiều / 2 vị trí€935.58
VAN ASCO 8210G094MO Van điện từ 2/2 1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2 chiều / 2 vị trí€474.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASCO VALVES EF8342G001MS Van điện từ đơn 4/2 1/4 inch 120 / 110v
€774.66 /đơn vị