Aro Pr4055-300 | Bộ điều chỉnh không khí chính xác 3/4 inch Npt | 3na86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO PR4055-300 Bộ điều chỉnh không khí chính xác 3/4 inch NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 Bộ điều chỉnh không khí chính xác 3/4 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AD2CWR phần: PR4055-300Tham chiếu chéo: 3NA86
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
€887.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí chính xác
Núm điều chỉnhTiêu chuẩn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 30 psi
Vật liệu cơ thểKhuôn đúc kẽm
Cổng đo3 / 4 "NPT
Max. Dòng chảy200 cfm
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể7.25 "
Chiều dài tổng thể3.63 "
Chiều rộng tổng thể3.63 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
UPC645220916191
Thiết kế vanCân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481200080
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnh Phạm viKích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều chỉnh không khí chính xác ARO PR4044-200 1/2 inch NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 đến 60 psi1 / 2 "NPT€889.82
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4021-200, đúc kẽm, 1/4 inch NPT, 14 cfm, 2 đến 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
RFQ
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4033-200, đúc kẽm, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 đến 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
RFQ
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4044-300, đúc kẽm, 1/2 inch NPT, 200 cfm, 0 đến 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
RFQ
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4033-300, đúc kẽm, 3/8 inch NPT, 200 cfm, 0 đến 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
RFQ
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4055-200, đúc kẽm, 3/4 inch NPT, 200 cfm, 0 đến 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
RFQ
Bộ điều chỉnh khí nén chính xác ARO PR4031-200, đúc kẽm, 3/8 inch NPT, 14 cfm, 2 đến 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO PR4055-300 Bộ điều chỉnh không khí chính xác 3/4 inch NPT
€887.16 /đơn vị