Dòng VESTIL LM bùng nổ kinh tế, không có kính thiên văn
Phong cách | Mô hình | Tối đa. Điểm móc | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Tối đa Chiều dài | Công suất móc đơn ở mức 36" | Công suất móc đơn ở mức 48" | Công suất móc đơn ở mức 60" | Công suất móc đơn ở mức 72" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-EBNT-8-24 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,346.06 | RFQ
|
B | LM-EBNT-8-30 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,446.20 | RFQ
|
C | LM-EBNT-8-36 | 78.5 " | 8000 lbs. | 2.25 " | 80.38 " | 8000 lbs. | 6650 lbs. | 6000 lbs. | 5300 lbs. | €3,547.97 | RFQ
|
D | LM-EBNT-6-11 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,428.25 | RFQ
|
E | LM-EBNT-6-30 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,580.08 | RFQ
|
F | LM-EBNT-6-24 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.63 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,504.06 | RFQ
|
G | LM-EBNT-4-11 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,532.01 | RFQ
|
H | LM-EBNT-6-36 | 79 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 81.75 " | 6000 lbs. | 5000 lbs. | 4500 lbs. | 4000 lbs. | €2,652.99 | RFQ
|
I | LM-EBNT-4-24 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.63 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,579.12 | RFQ
|
J | LM-EBNT-4-30 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,732.22 | RFQ
|
K | LM-EBNT-4-36 | 79 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 81.75 " | 4000 lbs. | 3750 lbs. | 3500 lbs. | 3250 lbs. | €1,680.84 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe nâng tay đa năng
- Bộ hình vuông kết hợp và thành phần
- Đồng hồ bấm giờ
- Nhấn vào Bộ điều hợp
- Phích cắm xe buýt
- Đo áp suất và chân không
- Quầy bar phục vụ đồ ăn và tiệc tự chọn
- Dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc
- Máy phun sơn và phụ kiện
- Gắn ống dẫn
- APPLETON ELECTRIC Nắp trước / Buồng / Lắp ráp công tắc
- KIDDE Hộp khóa
- EATON Bộ ngắt mạch, Dòng CHB, Giá đỡ bu lông
- DAYTON Bộ dây nhảy tụ điện
- DUCTMATE Máy đo đường kính inch Cổ áo tự niêm phong với bộ giảm chấn
- APPROVED VENDOR Trang tính Uhmw-pe, Trắng
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 80 Phù hợp Giảm Wyes, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- SPEARS VALVES Van bướm Bộ dụng cụ đại tu van tiêu chuẩn CPVC với đĩa, FKM
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc điện tử sê-ri ND, khung ND
- EATON Cầu nối sê-ri IEC XB