Aro Pd05p-aes-daa-b | Bơm màng đôi vận hành bằng khí 180f | 5xa69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm màng đôi ARO PD05P-AES-DAA-B Vận hành 180f | AE7DRV 5XA69

ARO Bơm màng đôi PD05P-AES-DAA-B Hoạt động bằng không khí 180f

Trong kho
Khoản mục: AE7DRV phần: PD05P-AES-DAA-BTham chiếu chéo: 5XA69
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
€1,889.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm màng kép
Kích thước cửa vào1/4 "FNPT
Chất liệu bóngSantoprene (R)
Vật liệu cơ thểAcet
Kiểm tra chất liệu ghếAcet
Kiểu kết nốiNPT
Vật liệu màngSantoprene (R)
Chiều cao10.875 "
Kích thước đầu vào / đầu ra1 / 2 "
Chiều dài10 "
Kết nối Manifoldnhiều cổng
Tối đa Dia. Chất rắn3 / 32 "
Max. Dòng chảy14 GPM
Tối đa GPM luồng14
Tối đa Áp lực vận hành100 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Loại hoạt độngVận hành bằng không khí
Tự sơn lót khô10 ft.
Tự sơn lót ướt15 ft.
Loại vanBanh
Chiều rộng6 23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.34
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS8413500050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia. Chất rắnChất liệu bóngVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Chiều rộngKiểu kết nốiGiá cả
ARO 666053-388 Bơm màng đôi ARO hoạt động 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "urêtanpolypropylene13 GPM100 psi150 độ F11.75 "NPT€1,379.11
Bơm màng đôi ARO 66605J-344 PTFE, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropylene13 GPM100 psi150 độ F13.875 "NPT€1,696.56
ARO 666053-344 Bơm màng đôi ARO hoạt động 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropylene13 GPM100 psi150 độ F11.75 "NPT€1,727.93
Máy bơm màng đôi ARO PD05P-ALS-KAA-B Vận hành 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 độ F-NPT€2,558.43
Bơm màng kép ARO PD05R-ASS-SAA-B Vận hành 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Thép không gỉ12 gpm100 psi200 độ F-NPT€3,310.26
Bơm màng đôi ARO PD05R-AAS-PAA-B Nhôm 1/2 inch | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Nhôm12 gpm100 psi150 độ F8.187 "NPT€1,424.97
Bơm màng kép ARO PD03P-ARS-PAA 3/8 Inch 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polypropylene10.6 gpm100 psi150 độ F6 23 / 32 "NPT€743.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Bơm màng đôi PD05P-AES-DAA-B Hoạt động bằng không khí 180f
€1,889.41 /đơn vị