Aro M813sd-012-d | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 18mm 12vdc | 4tr82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-012-D 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82

ARO M813SD-012-D Van điện từ điều khiển không khí 18mm 12vdc

Trong kho
Mặt hàng: AD9NDK phần: M813SD-012-DTham chiếu chéo: 4TR82
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
€346.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 122 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng21
Hệ số khối lượng0.5
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể1"
Chiều dài tổng thể6.25 "
Chiều rộng tổng thể1"
Ghi đè lênKhông khóa
Kích thước đường ống1 / 8 "
Công suất tiêu thụ1.9W
Phạm vi áp0 đến 115 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
UPC094700419057
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481809005
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tiêu thụNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ ARO A312SD-120-A 1/4 Inch 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 độ đến 180 độ F5050 đến 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€478.03
ARO A712SD-000-N Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 4 chiều | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 độ đến 180 độ F5050 đến 150 psiKhông có cuộn dây1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
ARO A712SD-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 độ đến 180 độ F5050 đến 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-024-D 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€368.12
Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-120-A 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€382.46
Van điều khiển không khí điện từ ARO M817SD-012-D 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€424.23
Van điều khiển không khí điện từ ARO M817SD-024-D 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€422.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO M813SD-012-D Van điện từ điều khiển không khí 18mm 12vdc
€346.12 /đơn vị