Aro A712sd-120-a | Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | 2g469 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO A712SD-120-A Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AB9XLG 2G469

ARO Van điều khiển không khí điện từ A712SD-120-A 1/4 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AB9XLG phần: A712SD-120-ATham chiếu chéo: 2G469

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€486.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 180 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Quản lý rừng cộng đồng50
Hệ số khối lượng1.4
Kết nối điệnKết nối DIN
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể3.25 "
Chiều dài tổng thể3 31 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Phạm vi áp50 đến 150 psi
Công nghệ chuyển đổiSolenoid / Pilot
Khoảng chân không29 inch
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tiêu thụNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viQuản lý rừng cộng đồngPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Van điều khiển không khí điện từ ARO A312SD-120-A 1/4 Inch 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 độ đến 180 độ F5050 đến 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€478.03
ARO A712SD-000-N Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 4 chiều | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 độ đến 180 độ F5050 đến 150 psiKhông có cuộn dây1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-012-D 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€346.12
Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-024-D 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€368.12
Van điều khiển không khí điện từ ARO M813SD-120-A 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€382.46
Van điều khiển không khí điện từ ARO M817SD-012-D 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€424.23
Van điều khiển không khí điện từ ARO M817SD-024-D 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 độ đến 122 độ F210 đến 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€422.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Van điều khiển không khí điện từ A712SD-120-A 1/4 inch 120vac
€486.89 /đơn vị