Van điều khiển không khí điện từ ARO 4 chiều, 3 vị trí, đặt giữa lò xo
Phong cách | Mô hình | Công suất tiêu thụ | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Quản lý rừng cộng đồng | Phạm vi áp | điện áp | Hệ số khối lượng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M813SD-120-A | - | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €382.46 | |
A | M817SD-120-A | - | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €380.99 | |
B | A312SD-120-A | - | 0 độ đến 180 độ F | 50 | 50 đến 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | €478.03 | |
B | A712SD-120-A | - | 0 độ đến 180 độ F | 50 | 50 đến 150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25 " | 3 31 / 32 " | €486.89 | |
C | A712SD-000-N | - | 0 độ đến 180 độ F | 50 | 50 đến 150 psi | Không có cuộn dây | 1.65 | 3.25 " | 2 15 / 16 " | €362.70 | |
A | M817SD-012-D | 1.9W | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €424.23 | |
A | M813SD-012-D | 1.9W | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €346.12 | |
A | M813SD-024-D | 2W | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €368.12 | |
A | M817SD-024-D | 2W | 0 độ đến 122 độ F | 21 | 0 đến 115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25 " | €422.73 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thùng rác trong nhà
- Cuộn ống hàn khí
- Pullers và Bearing Splitters
- Khớp xoay
- Cờ lê bánh xe van
- Xe nâng tay
- Đồng hồ đo mức chất lỏng và chỉ báo tầm nhìn
- Xe lưu trữ và vận chuyển
- Máy móc gia dụng
- nhiệt độ điều khiển
- INSULTAB Ống co nhiệt tường mỏng, cấp y tế
- GRAINGER Viền cao su EPDM
- LUBE Dầu huyệt Gage
- DAYTON Số liệu thống kê cơ học dòng Volt
- THOMAS & BETTS Ống dẫn dòng LTGES11G
- GEARWRENCH Cờ lê dây đeo bộ lọc dầu
- BROWNING Động cơ bánh răng AC trục thẳng hàng/song song
- ENERPAC Bộ xi lanh thủy lực dòng SCR
- SMC VALVES Công tắc điện
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-L, Kích thước 824, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm