Aro E512lm | Hướng dẫn sử dụng van 1/4 In | 2g541 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hướng dẫn sử dụng van ARO E512LM 1/4 In | AB9XMC 2G541

ARO Hướng dẫn sử dụng van E512LM 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AB9XMC phần: E512LMTham chiếu chéo: 2G541
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
€328.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiLever / Manual
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng26
Hệ số khối lượng0.7
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể3.875 "
Chiều dài tổng thể5.187 "
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 180 độ F
UPC999570097476

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngNhiệt độ. Phạm viHệ số khối lượngMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Hướng dẫn sử dụng van ARO M513LR 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Cần quay / Hướng dẫn sử dụng4.315 độ đến 122 độ F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21
Hướng dẫn sử dụng van ARO M514LR 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Cần quay / Hướng dẫn sử dụng4.315 độ đến 122 độ F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€305.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Hướng dẫn sử dụng van E512LM 1/4 trong
€328.03 /đơn vị