Aro M514lr | Hướng dẫn sử dụng van 1/2 In | 4zj92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hướng dẫn sử dụng van ARO M514LR 1/2 In | AE2TUA 4ZJ92

ARO Hướng dẫn sử dụng van M514LR 1/2 trong

Trong kho
Khoản mục: AE2TUA phần: M514LRTham chiếu chéo: 4ZJ92
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
€305.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiCần quay / Hướng dẫn sử dụng
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Vị trí trung tâmĐóng
Quản lý rừng cộng đồng4.3
Hệ số khối lượng2.4
Kết nốiNPT
Max. Sức ép140 psi
Chiều cao tổng thể4 9 / 32 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể3"
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 độ đến 122 độ F
UPC993282527894

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481809050
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngNhiệt độ. Phạm viHệ số khối lượngMax. Sức épChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
Hướng dẫn sử dụng van ARO E512LM 1/4 In | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Lever / Manual26-10 độ đến 180 độ F0.7150 psi3.875 "5.187 "€328.03
Hướng dẫn sử dụng van ARO M513LR 3/8 In | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Cần quay / Hướng dẫn sử dụng4.315 độ đến 122 độ F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€285.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO Hướng dẫn sử dụng van M514LR 1/2 trong
€305.59 /đơn vị