Aro 104104-n01 | Van kim 1/8 Npt | 4kb92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO 104104-N01 Van kim 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92

ARO 104104-N01 Van kim 1/8 Npt

Trong kho
Khoản mục: AD8GDA phần: 104104-N01Tham chiếu chéo: 4KB92
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
€59.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Núm điều chỉnhĐã hiệu chỉnh
Cơ thểhỗn hợp
Quản lý rừng cộng đồng18
Chiều cao2 53 / 64 "
Cổng đầu vào1 / 8 "NPT
Chiều dài1 29 / 32 "
Tối đa Vận hành PSI200
Cổng ra1 / 8 "NPT
UPC663023102023
Chiều rộng15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chèn cổng ống (Mạ kẽm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
ARO 104104-N02 Van kim 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€74.47
ARO 104104-N03 Van kim 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96 104104-N03583 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€104.00
Van ARO 104104-N04 Kim 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€123.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO 104104-N01 Van kim 1/8 Npt
€59.75 /đơn vị