Aro 104104-n03 | Van kim 3/8 Npt | 4kb96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ARO 104104-N03 Van kim 3/8 Npt | AD8GDC 4KB96

ARO 104104-N03 Van kim 3/8 Npt

Trong kho
Khoản mục: AD8GDC phần: 104104-N03Tham chiếu chéo: 4KB96
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
€104.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Núm điều chỉnhĐã hiệu chỉnh
Cơ thểhỗn hợp
Quản lý rừng cộng đồng58
Chiều cao3 55 / 64 "
Cổng đầu vào3 / 8 "NPT
Chiều dài2 27 / 32 "
Tối đa Vận hành PSI200
Cổng ra3 / 8 "NPT
UPC094700416827
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chèn cổng ống (Mạ kẽm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuản lý rừng cộng đồngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
ARO 104104-N01 Van kim 1/8 Npt | AD8GDA 4KB92 104104-N01182 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€59.75
ARO 104104-N02 Van kim 1/4 Npt | AD8GDB 4KB94 104104-N02282 53 / 64 "1 29 / 32 "15 / 16 "€74.47
Van ARO 104104-N04 Kim 1/2 Npt | AD8GDD 4KB98 104104-N04903 55 / 64 "2 27 / 32 "1 5 / 16 "€123.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ARO 104104-N03 Van kim 3/8 Npt
€104.00 /đơn vị