ARLINGTON INDUSTRIES Đầu nối 842ST, Kích thước 1.07 x 1.2 inch, 50Pk, Kẽm
Khoản mục: BK3CKJ
phần: 842ST
€2.14 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối cáp |
Dải cáp | 0.300-0.780 |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 1.07 " |
Vật chất | Zinc |
Quy mô giao dịch | 3 / 4 " |
Chiều rộng | 1.2 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước dây | Dải cáp | Màu | Đường kính dừng cuối | Chiều cao | Vật chất | Quy mô giao dịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3838A | - | - | Gói Bạc | - | 1.772 " | Zinc | 3 / 8 " | 1.605 " | €4.10 | RFQ
| |
380ST | - | 0.405 - 0.612 | Gói Bạc | - | 1.284 " | Zinc | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | RFQ
| |
3838ST | - | 0.405 - 0.612 | Gói Bạc | - | 1.772 " | Zinc | 3 / 8 " | 1.605 " | €3.65 | RFQ
| |
380ast | - | 0.405 - 0.612 | Gói Bạc | - | 1.41 " | Zinc | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | RFQ
| |
38 RÚT | - | 14/2 và 12/2 có & không có mặt đất, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | Gói Bạc | - | 1.39 " | Zinc | 1 / 2 " | 1" | €1.83 | RFQ
| |
38rastg | - | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3 | Gói Bạc | - | 1.78 " | - | 1 / 2 " | 1.046 " | €3.51 | RFQ
| |
38A | - | 0.405 - 0.612 | Gói Bạc | - | 1.41 " | Zinc | 3 / 8 " | 0.85 " | €1.72 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.