Za0240-ss32d | Vòng 18-8 3/8 X 1/4 - Pk2 | 5agw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32D Standoff Cap Round 18-8 3/8 X 1/4, 2PK | AE3ARY 5AGW3

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32D Standoff Cap Vòng 18-8 3/8 X 1/4, 2PK

Trong kho
Mục: AE3ARY phần: ZA0240-SS32DTham chiếu chéo: 5AGW3
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
€77.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp chờ tròn
MàuGói Bạc
Dia. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
đường kính3 / 8 "
Kết thúcSatin US32D
Chiều cao1 / 4 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ bền kéo80,000 psi
KiểuBảng điều khiển

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318190000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai chiều cao (+/- 0.010 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32D Standoff Cap Vòng 18-8 3/8 X 1/4, 2PK
€77.73 /đóng gói