vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3YU69 Máy bơm bể phốt 1/4 Hp 1-1/4 Npt 10 feet | AD3FJT

DAYTON Bơm bể phốt 3YU69 1/4 Hp 1-1 / 4 Npt 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD3FJT phần: 3YU69
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
€237.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm
amps1.5
Vật liệu cơ bảnpolypropylene
Loại mangBi bôi trơn
Chiều dài dây10ft.
đường kính8.75 "
Xả NPT1-1 / 4 "
Nhiệm vụKhông liên tục
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu11
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu6
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu16
Chiều cao10.5 "
Nhà cửapolypropylene
Vật liệu vỏpolypropylene
HP1/4
Vật liệu cánh quạtPolyamide
Tối đa Dia. Chất rắn1 / 8 "
Tối đa Cái đầu20 ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ.104 độ F
Con dấu cơ khíBuna n
Min. Bể chứa Hố Dia.10 "
Điểm tắt3-1 / 2 "
Điểm8"
Vật liệu trụcThép không gỉ
Phốt trụcCRB / CMC
Loại chuyển đổiTheo chiều dọc
Chất liệu hàng đầupolypropylene
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)30.99
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầuampsVật liệu cơ bảnGPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuChiều caoGiá cả
Máy bơm bể phốt DAYTON 1APP1 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 20 Feet | AA8XWD 1ỨNG DỤNG1414Gang thep29--5813 "€612.29
Máy bơm bể phốt DAYTON 1APP2 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1ỨNG DỤNG2574.3Gang thep45-97013.375 "€714.80
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV6 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AB4ETB 1XHV6313.8Gang thep192995813.75 "€223.40
Máy bơm bể phốt DAYTON 1XHV7 1/2 Hp 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Gang thep3036157516.25 "€519.61
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB68 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCT 3BB68345.8Gang thep2413-5011.75 "€302.73
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB69 1/2 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCU 3BB69456.8Gang thep3015-6511.75 "€406.30
Máy bơm bể phốt DAYTON 3BB70 1/3 Hp 1-1 / 2 Npt 10 Feet | AC8LCV 3BB70345.8Gang thep2413-5011.75 "€330.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm bể phốt 3YU69 1/4 Hp 1-1 / 4 Npt 10 Feet
€237.83 /đơn vị