U55915.037.0001 | Khóa đầu hình nón Hex Locknut 3/8-16 - Pk50 | 26lh50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U55915.037.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 3/8-16, 50PK | AB8NZV 26LH50

APPROVED VENDOR U55915.037.0001 Khóa trên cùng hình nón Hex Locknut 3/8-16, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8NZV phần: U55915.037.0001Tham chiếu chéo: 26LH50 / 42KW24
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
€195.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao13 / 32 "
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuKhóa trên cùng hình nón
Chiều rộng9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.38
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.037.0001 Khóa trên cùng hình nón Hex Locknut 3/8-16, 50PK
€195.56 /đóng gói