U55050.016.0125 | Ổ cắm Cap Vít Thép không gỉ Tiêu chuẩn 8-32x1-1/4, 100pk | 22tu99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U55050.016.0125 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 8-32X1-1/4, 100PK | AB7CJE 22TU99

APPROVED VENDOR U55050.016.0125 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 8-32X1-1/4, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB7CJE phần: U55050.016.0125Tham chiếu chéo: 22TU99 / 42KT98
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
€52.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kích thước ổ đĩa9 / 64 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 64 "
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chất316 thép không gỉ
Min. Sức căng85,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.#8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề32
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156010
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.016.0125 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 8-32X1-1/4, 100PK
€52.32 /đóng gói