U51213.019.0050 | Máy Vít Tròn 10-24 X 1/2 Chiều Dài, 100pk | 2ay99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR U51213.019.0050 Machine Screw Round 10-24 X 1/2 Length, 100PK | AB9BTY 2AY99

APPROVED VENDOR U51213.019.0050 Vít Máy Tròn 10-24 X 1/2 Dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9BTY phần: U51213.019.0050Tham chiếu chéo: 2AY99 / 126Z89
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
€7.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.359-0.334 "
Chiều cao đầu0.137 đến 0.123 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1 / 2 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318154000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0050 Vít Máy Tròn 10-24 X 1/2 Dài, 100PK
€7.09 /đóng gói