U69135.019.0131 | Đinh tán kẽm có khía 10-32 X 0.510 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U69135.019.0131 Đinh tán Nut có khía Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WYR 5NNL4

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Đai ốc Đinh tán Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE4WYR phần: U69135.019.0131Tham chiếu chéo: 5NNL4
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
€25.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.0.295 "
Kích thước khoan19 / 64 "
Kết thúcZinc
Địa bích.0.413 "
Dải lưới0.020 đến 0.130 "
Đầu Dia.0.413 "
Chiều cao đầu0.04 "
Kích thước lỗ0.295 "
Chiều dài0.482 "
Vật chấtThép
Loại hạtKnurled bích
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0131 Đai ốc Đinh tán Kẽm 10-32 X 0.510, 100PK
€25.37 /đóng gói