Nĩa điều chỉnh: Có , Chân có thể điều chỉnh: Có , Pin đi kèm: Có , Dung tích: 1200 lbs. , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều dài dây: 96 " , Chiều sâu: 67.1875 " , Chiều dài ngã ba: 36 " , Độ dày nĩa: 1 1 / 2 " , Chiều rộng ngã ba: 4" , Vật liệu bánh trước: Nylon đầy thủy tinh , Khung hàn hoàn toàn: Có , Chiều cao tay cầm: 36 " , Chiều dài tay cầm: 25.13 " , Chất liệu tay cầm: Thép ,HP: 1.5 hp , Bao gồm: Bộ sạc pin , Bề rộng của chân: 2" , Chiều cao nâng tối đa: 103 3 / 4 " , Kích thước bánh xe khóa: 8 "x 2" , Vật liệu: Thép , Tối đa. Chiều rộng dây xích bên trong: 50 1 / 2 " , Tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa: 32 " , Tối đa. Chiều rộng giữa hai chân: 50.5 " , tối thiểu. Chiều rộng dây xích bên trong: 34 " , tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa: 8" , tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân: 34 " , Số lượng bánh: 4 , Hoạt động: Chuyển động qua lại không khí, dầu , Giai đoạn: 1 , Vật liệu bánh sau: Hiện tượng , Watt: 12W , Chiều rộng: 58 "