VESTIL Pallet thép LL-PMPS-72-DC, Master/Server, Chiều cao nâng 72 inch được cấp nguồn DC, 1200 Lb. Công suất màu xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chủ Pallet |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Chân có thể điều chỉnh | Có |
pin Included | Có |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Caster Dia. | 8 x 2 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 96 " |
Độ sâu | 67.1875 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Độ dày ngã ba | 1 1 / 2 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều cao tay cầm | 36 " |
Chiều cao | 96.5 " |
HP | 1.5 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 2" |
Chiều dài | 67.187 " |
Khóa kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng dây xích bên trong | 50 1 / 2 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 69 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 32 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 50.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều rộng dây xích bên trong | 34 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 8" |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 34 " |
Số bánh | 4 |
hoạt động | 12 Vôn DC |
Chiều cao nâng tổng thể | 125 " |
Giai đoạn | Không áp dụng |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ll-pmps-72-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Hiện tượng |
điện áp | 12V DC |
Watts | 12W |
Chiều rộng | 58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 409.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 245.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 147.32 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | Chiều cao nâng tổng thể | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5 " | - | 89 " | Điện | 115V AC | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-50-KHÍ | 72.5 " | - | 89 " | - | - | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-50-DC | 72.5 " | 47 " | 89 " | Không dây điện | 12V DC | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-60-AC | 82.5 " | - | - | Điện | 115V AC | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-60-KHÍ | 82.5 " | - | - | - | - | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-60-DC | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | Không dây điện | 12V DC | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-72-AC | 96.5 " | - | 125 " | Điện | 115V AC | €5,943.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.