VESTIL Pallet thép LL-PMPS-72-AIR, Master/Server, chạy bằng khí/dầu, chiều cao nâng 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chủ Pallet |
Sức chứa | 1200 lbs. |
Caster Dia. | 8 x 2 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 96 " |
Độ sâu | 67.1875 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Độ dày ngã ba | 1 1 / 2 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Chiều cao tay cầm | 36 " |
Xử lý Chiều dài | 25.13 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 96.5 " |
Chiều dài | 67.187 " |
Khóa kích thước bánh xe | 8 "x 2" |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng dây xích bên trong | 50 1 / 2 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 32 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều rộng dây xích bên trong | 34 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 8" |
hoạt động | Chuyển động qua lại không khí, dầu |
Chiều cao nâng tổng thể | 125 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ll-pmps-72-air.pdf |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
Chiều rộng | 58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 409.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 245.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 147.32 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | Chiều cao nâng tổng thể | Nguồn điện | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50-AC | 72.5 " | - | 89 " | Điện | 115V AC | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-50-KHÍ | 72.5 " | - | 89 " | - | - | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-50-DC | 72.5 " | 47 " | 89 " | Không dây điện | 12V DC | €4,530.23 | ||
LL-PMPS-60-AC | 82.5 " | - | - | Điện | 115V AC | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-60-KHÍ | 82.5 " | - | - | - | - | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-60-DC | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | Không dây điện | 12V DC | €5,084.33 | ||
LL-PMPS-72-AC | 96.5 " | - | 125 " | Điện | 115V AC | €5,943.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.