U39686.025.0250 | Chốt An Toàn Dây Đơn 1/4 Inch, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U39686.025.0250 Chốt an toàn Dây đơn 1/4 inch, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Chốt an toàn Dây đơn 1/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AC9MPM phần: U39686.025.0250Tham chiếu chéo: 3HLA3
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
€9.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin an toàn
Dia. Lòng khoan dung0.240 / -0.250 "
Kết thúcZinc
Dung sai chiều dài+ 0.020 / -0.000 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể3"
Ghim Dia.1 / 4 "
Chiều dài chân2.75 "
KiểuKhóa tab dây đơn
Chiều dài có thể sử dụng2.5 "
Dây Dia.0.120 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng dây (Hình vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Chốt an toàn Dây đơn 1/4 inch, 5PK
€9.54 /đóng gói