U17420.025.0100 | Dây xoắn ốc mắt 1/4-20 - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17420.025.0100 Dây quay bu lông mắt 1/4-20, 10PK | AC6QRA 35Z487

APPROVED VENDOR U17420.025.0100 Dây vặn chốt mắt 1/4-20, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AC6QRA phần: U17420.025.0100Tham chiếu chéo: 35Z487
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
€5.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.15 / 16 "
Loại bịt mắtDây quay
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuDây quay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Mắt ngoài Dia.Loại bịt mắtChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Mở dây3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-20€7.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.025.0100 Dây vặn chốt mắt 1/4-20, 10PK
€5.55 /đóng gói