35z550 | Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20 | AC6QUT

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20

Trong kho
Khoản mục: AC6QUT phần: 35Z550

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€7.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẻ mắt
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Mắt ngoài Dia.15 / 16 "
Loại bịt mắtMở dây
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước mở5 / 16 "
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 15 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuMở dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Pack Of 20
€7.59 /đơn vị