U01062.056.0200 | Vít lục giác cấp 5 9/16-18 X 2 - Pk10 | 22tf25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U01062.056.0200 Vít nắp lục giác cấp 5 9/16-18 X 2, 10PK | AB7AGF 22TF25

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-18 X 2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB7AGF phần: U01062.056.0200Tham chiếu chéo: 22TF25 / 42HF36
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
€27.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-18
đường kính9 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu23 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width13 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 8 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.056.0200 Vít đầu lục giác Lớp 5 9/16-18 X 2, 10PK
€27.69 /đóng gói