Dayton 4a704 | Van điện từ Ít cuộn dây đồng thau 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4A704 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch bằng đồng thau | AD6RUG

DAYTON Van điện từ 4A704 Ít cuộn dây 1/4 inch đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AD6RUG Model: 4A704
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
€218.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ ít cuộn dây
Air FlowLên đến 11.9 scfm
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng0.22/0.17
Dòng chảy0.22 đến 1.4 gpm
Vật liệu đệmBuna n
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Loại hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn500 psi
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế vanĐường 3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanAir FlowVật liệu cơ thểHệ số khối lượngDòng chảyNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểCấu hình vanGiá cả
DAYTON 3A432 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AC8GKX 3A432Đường 2Lên đến 29.4 scfmThép không gỉ0.700.70 đến 3.1 gpm1 / 4 "2.875 "Thông thường đóng€119.94
DAYTON 4A693 Van điện từ ít cuộn dây 1/4 inch Nc Ss | AD6RTW 4A693Đường 2Lên đến 32.0 scfmThép không gỉ0.560.56 đến 4.3 gpm3 / 16 "2.875 "Thông thường đóng€196.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 4A704 Ít cuộn dây 1/4 inch đồng thau
€218.94 /đơn vị