APPROVED VENDOR Bộ điều hợp giảm tốc TCCAPRED30X10E, Bộ giảm tốc tương thích Tri Clover Kích thước 3 inch x 1 inch Kiểu nắp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp giảm tốc |
Đường kính lỗ khoan. | 0.875 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 1.375 " |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TCCAPRED15X050 | 0.375 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
TCCAPRED15X075 | 0.625 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
TCCAPRED20X15 | - | - | - | RFQ
| |
TCCAPRED20X15E | - | - | - | RFQ
| |
TCCAPRED30X10 | 0.875 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
TCCAPRED30X15 | 1.375 " | 1.375 " | - | RFQ
| |
TCCAPRED30X20 | 1.875 " | 1.375 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.