APPROVED VENDOR Ống nối TC40FER14AMP-COPPER, Tương thích Tri Clover 4 inch, Dài AMP, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | khâu sắt |
Địa bích. | 4.682 " |
Vật chất | Copper |
Chiều dài tổng thể | 1.125 " |
Ống Bên trong Dia. | 3.875 " |
Ống ngoài Dia. | 4" |
Sản phẩm | Mô hình | Địa bích. | Ống Bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15FER14AMP-ĐỒNG | - | - | - | - | RFQ
| |
TC20FER14AMP-ĐỒNG | 2.516 " | 1.875 " | 2" | - | RFQ
| |
TC30FER14AMP-ĐỒNG | 3.579 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.