APPROVED VENDOR Ống nối TC20FER14AMP-COPPER, Tương thích Tri Clover 2 inch, Dài AMP, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | khâu sắt |
Địa bích. | 2.516 " |
Vật chất | Copper |
Chiều dài tổng thể | 1.125 " |
Ống Bên trong Dia. | 1.875 " |
Ống ngoài Dia. | 2" |
Mô hình | Địa bích. | Ống Bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TC15FER14AMP-ĐỒNG | - | - | - | - | RFQ
|
TC30FER14AMP-ĐỒNG | 3.579 " | 2.875 " | 3" | - | RFQ
|
TC40FER14AMP-ĐỒNG | 4.682 " | 3.875 " | 4" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.