APPROVED VENDOR Bộ điều hợp kết nối TC15B12-90, Cỏ ba lá 1.5 inch x Thanh vòi 1/2 inch với 90 độ. bẻ cong
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều hợp kết nối |
Bán kính uốn cong đường tâm | 1.35 " |
Địa bích. | 1.984 " |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Chiều dài tổng thể | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15MGHT | 0.6 " | 1" | Ống nam 3/4 " | - | RFQ
| |
TC15FGHT | 0.6 " | 1" | Vòi vườn dành cho nữ | - | RFQ
| |
TC15M1932 | 0.33 " | 0.825 " | Chủ đề bài viết 19/32 "Corny | - | RFQ
| |
TC15C14 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15C12 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15M14FLR | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "Pháo sáng nữ | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.