vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D QO280 Bộ ngắt mạch cắm 80a 2p 10ka 240v | AA9GGY 1D318

SQUARE D QO280 Cầu dao cắm điện 80a 2p 10ka 240v

Trong kho
Khoản mục: AA9GGY phần: QO280Tham chiếu chéo: 1D318
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
€104.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 240VAC10KA
KHÔNG KHÍ @ 48VDC5KA
amps80
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC48 VDC
Độ sâu2.91 "
Chiều dài3"
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây2/0
Min. Kích thước dây4 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiHộp Lug
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.91
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536200040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACKHÔNG KHÍ @ 120VACMin. Kích thước dâySố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngKHÔNG KHÍ @ 240VACGiá cả
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO115HM 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€31.98
Cầu dao dạng cắm SQUARE D QO120, 20 A, 120/240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€15.11
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO120HM 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€31.98
SQUARE D QO120VH Bộ ngắt mạch 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 Qo120vh8 AWG120 / 240 VAC22KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "22KA€38.21
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO130, 30A, 120 / 240V AC, 1 cực | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€13.92
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO130VH 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 Qo130vh8 AWG120 / 240 VAC22KA14 AWG1Kẹp vít0.75 "22KA€38.21
Bộ ngắt mạch cắm SQUARE D QO140 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10KA8 AWG1Kẹp vít0.75 "10KA€16.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D QO280 Cầu dao cắm điện 80a 2p 10ka 240v
€104.78 /đơn vị