vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC22181000-001P2 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M18 x 0.50 x 100 | AE9FEG 6JDR1

APPROVED VENDOR SC22181000-001P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M18 x 0.50 x 100

Trong kho
Khoản mục: AE9FEG phần: SC22181000-001P2Tham chiếu chéo: 6JDR1
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
€21.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM18 x 0.5
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.27mm
Chiều cao đầu18mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu100mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M18
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề48mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC22181000-001P2 Ổ cắm vít tiêu chuẩn M18 x 0.50 x 100
€21.03 /đơn vị