M51000.100.0075 | Vít lục giác Thép không gỉ M10 X 1.50, Dài 75mm, 25pk | 25da73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M51000.100.0075 Vít lục giác Thép không gỉ M10 X 1.50, Chiều dài 75mm, 25PK | AB8DGN 25DA73

APPROVED VENDOR M51000.100.0075 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M10 X 1.50, Chiều dài 75mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB8DGN phần: M51000.100.0075Tham chiếu chéo: 25DA73 / 42GL80
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
€50.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
đường kínhM10
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều cao đầu6.4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width17mm
Chiều dài dưới đầu75mm
Vật chất304 thép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ26mm
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ. NS
Độ bền kéo700 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề26mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318159000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0075 Vít đầu lục giác Thép không gỉ M10 X 1.50, Chiều dài 75mm, 25PK
€50.95 /đóng gói