Za0206-alblk | Nhôm Tròn Standoff 5/16-18 X 1 - Pk2 | 5gpa2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ZA0206-ALBLK Nhôm tròn dự phòng 5/16-18 X 1, 2PK | AE3XLP 5GPA2

APPROVED VENDOR ZA0206-ALBLK Nhôm tròn Standoff 5/16-18 X 1, 2PK

Trong kho
Khoản mục: AE3XLP phần: ZA0206-ALBLKTham chiếu chéo: 5GPA2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€41.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bế tắc
MàuĐen
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.1.25 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0.000 / -0.025 "
Kích thước vít5 / 16-18
Nhiệt độ. Phạm viKhông được đánh giá
Độ bền kéo55,000 psi
Chiều dài sợi chỉ1"
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7616995090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0206-ALBLK Nhôm tròn Standoff 5/16-18 X 1, 2PK
€41.75 /đóng gói