M07000.080.0012 | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M8-1.25x12 - Pk100 | 6cu14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07000.080.0012 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X12, 100PK | AE8EZD 6CU14

APPROVED VENDOR M07000.080.0012 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M8 x 1.25X12, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8EZD phần: M07000.080.0012Tham chiếu chéo: 6CU14 / 42GE60

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa6mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.13mm
Chiều cao đầu8mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu12mm
Vật chất12.9 thép hợp kim
Min. Sức căng176,900 psi
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề12mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0012 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M8 x 1.25X12, 100PK
€23.01 /đóng gói