6p798 | Núm vú thép hàn mạ kẽm 1/2 inch 7 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 6P798 Nipple 1/2 Inch 7 Inch Galvanised Welded Steel | AE9YZV

APPROVED VENDOR 6P798 Núm vú 1/2 inch Thép hàn mạ kẽm 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9YZV phần: 6P798
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
€10.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Kết nốiNPT
Chiều dài7"
Vật chấtThép hàn mạ kẽm
Max. Sức ép500 psi
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40
KiểuĐiện trở hàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307995015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 2WV31 Núm 2 inch 9 inch | AC3VZA 2WV319"2"€44.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WV42 Núm vú 3 inch Thép hàn mạ kẽm | AC3VZM 2WV42Đóng3"-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 2WV44 Núm vú 3 inch 4 inch | AC3VZP 2WV444"3"€49.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 2WV45 Núm vú 3 inch 5 inch | AC3VZQ 2WV455"3"€66.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 2WV46 Núm vú 3 inch 6 inch | AC3VZR 2WV466"3"€55.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WV47 Thép hàn mạ kẽm núm vú 3 inch 8 inch | AC3VZT 2WV478"3"€93.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thép hàn mạ kẽm 2WV48 Núm 3 inch 10 inch | AC3VZU 2WV4810 "3"€106.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 6P798 Núm vú 1/2 inch Thép hàn mạ kẽm 7 inch
€10.21 /đơn vị