APPROVED VENDOR 2WV42 núm vú 3 inch Đóng thép hàn mạ kẽm
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Kết nối | NPT |
Chiều dài | Đóng |
Vật chất | Thép hàn mạ kẽm |
Max. Sức ép | 500 psi |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Kích thước đường ống | 3" |
Schedule | 40 |
Kiểu | Điện trở hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 7307995015 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.