6gd27 | Van bi đồng thau hàn nội tuyến 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6GD27 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 3/4 trong | AE8XHF

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 6GD27 Hàn nội tuyến 3/4 In

Trong kho
Mục: AE8XHF phần: 6GD27
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
€41.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýLever
Max. Sức ép900 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYP6 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 1-1/4 In | AB2ZJR 1PYP6Thép với tay cầm Vinyl600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€37.35
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYP7 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 1-1/2 In | AB2ZJT 1PYP7Thép với tay cầm Vinyl900 psiCWP1.5 "€52.55
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYP8 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 2 trong | AB2ZJU 1PYP8Thép với tay cầm Vinyl900 psiCWP2"€100.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYP9 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 2-1/2 In | AB2ZJV 1PYP9Thép không gỉ với tay cầm Vinyl900 psiCWP2.5 "€156.14
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT1 Van Bi Đồng Dây Hàn 3 Trong | AB2ZJW 1PYT1Thép không gỉ với tay cầm Vinyl900 psiCWP3"€291.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6GD26 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 1/2 trong | AE8XHE 6GD26Thép carbon600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€19.81
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6GD28 Van bi bằng đồng thau Đường hàn 1 trong | AE8XHG 6GD28Thép carbon900 psiCWP1"€46.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 6GD27 Hàn nội tuyến 3/4 In
€41.49 /đơn vị