APPROVED VENDOR 5URU7 Màng co kích hoạt bằng nhiệt 90ft x 288in Poly
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phim co ngót kích hoạt nhiệt |
Màu | trắng |
Vật chất | polyethylene |
Tối đa Co lại | 30% TD, 30% MD |
Chiều dài cuộn | 90ft. |
Chiều rộng của cuộn | 288 " |
Phong cách | Công nghiệp, vết thương đơn |
bề dầy | 7tr. |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 3923290000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Vật chất | Chiều dài cuộn | Chiều rộng của cuộn | Phong cách | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5URR1 | Trong sáng | PVC | 2000ft. | 12 " | Trung tâm | 0.75tr. | €245.15 | |
5URR2 | Trong sáng | PVC | 2000ft. | 14 " | Trung tâm | 0.75tr. | €286.81 | |
5URR3 | Trong sáng | PVC | 2000ft. | 22 " | Trung tâm | 0.75tr. | €449.56 | |
5URR4 | Trong sáng | PVC | 2000ft. | 24 " | Trung tâm | 0.75tr. | €512.58 | |
5URR5 | Trong sáng | PVC | 1500ft. | 10 " | Trung tâm | 1tr. | €208.01 | |
5URR6 | Trong sáng | PVC | 1500ft. | 12 " | Trung tâm | 1tr. | €250.02 | |
5URR7 | Trong sáng | PVC | 1500ft. | 14 " | Trung tâm | 1tr. | €298.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.