5urg9 | Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn 5URG9 | AE6RBL

APPROVED VENDOR Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn 5URG9

Trong kho
Khoản mục: AE6RBL phần: 5URG9
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
€329.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ vạn năng để bàn kỹ thuật số
dòng điện xoay chiều400 uA đến 10 A
Độ chính xác DC cơ bản+/- 0.025
Điện dung40nF đến 40 mF
Đếm39999
Giao diệnMàn hình có đèn nền kép
Bộ đếm tần số40 Hz đến 400 MHz
Giao thứcRS232C và USB
Xếp hạng an toànCE
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ F đến 1832 độ F, (-40 độ C đến 100 độ C)
RMS đích thực
Điện áp (AC)4 đến 1000V
Điện áp (DC)400mV đến 1000 V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.59
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps DC (400 uA đến 10 A)
  • Phạm vi tự động (Có)
  • Kháng cự (400 đến 40 M)
  • Các tính năng đặc biệt: Vòng lặp 4 đến 20 mA

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số để bàn 5URG9
€329.86 /đơn vị