APPROVED VENDOR 5E552 Pipe 1 inch x 10 Feet ren đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở cả hai đầu |
Vật liệu cơ thể | Thép hàn đen |
Bên trong Dia. | 1-3 / 64 " |
Chiều dài | 10ft. |
Max. Sức ép | 150 psi @ 150 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 1 5 / 16 " |
Kích thước đường ống | 1" |
Schedule | 40 |
Liền mạch / hàn | Hàn |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 1 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 304.8 |
Mã HS | 7306305055 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đường ống | Loại kết nối cơ bản | Vật liệu cơ thể | Loại sợi | Chiều dày | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 độ F | €8.94 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366 độ F | €18.52 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 độ F | €31.78 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 độ F | €11.98 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72 độ F | €26.93 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 độ F | €41.46 | ||
1CPY3 | 1" | Chưa đọc | thép đen | Cuối đồng bằng | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72 độ F | €16.55 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.