1cpy2 | Ống 3/4 Inch dài 5 feet Lịch 40 Thép đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPY2 Ống 3/4 Inch Chiều dài 5 feet Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGM

APPROVED VENDOR 1CPY2 Ống 3/4 inch 5 Feet Lịch trình 40 Thép đen

Trong kho
Khoản mục: AA9EGM phần: 1CPY2
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
€41.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnChưa đọc
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài60 "
Max. Sức ép150 psi @ 366 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.1.05 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule40
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiCuối đồng bằng
Chiều dày0.113 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7306305055
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngLoại kết nối cơ bảnVật liệu cơ thểLoại sợiChiều dàyBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPX6 Ống 1/2 Inch 1 Feet Chiều dài Biểu 40 Thép đen | AA9EGG 1CPX61 / 2 "Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.109 "-12 "150 psi @ 366 độ F€8.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPX7 Ống 1/2 inch Chiều dài 3 feet Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGH 1CPX71 / 2 "Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.109 "-36 "150 psi @ 366 độ F€18.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPX8 Ống 1/2 Inch Chiều dài 5 feet Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.109 "-60 "150 psi @ 366 độ F€31.78
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPX9 Ống 3/4 Inch 1 Chiều dài Chân Lịch 40 Thép đen | AA9EGK 1CPX93 / 4 "Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.113 "-12 "150 psi @ 366 độ F€11.98
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPY1 Ống 3/4 Inch Chiều dài 3 feet Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGL 1CPY13 / 4 "Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.113 "-36 "150 psi @ 72 độ F€26.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPY3 Ống 1 Inch 1 Chiều dài Bàn chân Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGN 1CPY31"Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.133 "-12 "150 psi @ 72 độ F€16.55
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 1CPY5 Dài 1 inch 5 feet Lịch trình 40 Thép đen | AA9EGQ 1CPY51"Chưa đọcthép đenCuối đồng bằng0.133 "-60 "150 psi @ 366 độ F€61.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPY2 Ống 3/4 inch 5 Feet Lịch trình 40 Thép đen
€41.46 /đơn vị