Sc2216035-025p | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M16-2 X 35 - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC2216035-025P Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M16 x 2 X 35, 25PK | AE2LCF 4XY92

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M16 x 2 X 35, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE2LCF phần: SC2216035-025PTham chiếu chéo: 4XY92

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€59.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM16 x 2
Kích thước ổ đĩa14mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.24mm
Chiều cao đầu16mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu35mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng1220Npsi
Độ cứng RockwellC38 đến C43
Dia đề.M16
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC2216035-025P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M16 x 2 X 35, 25PK
€59.04 /đóng gói