Sc2205020-100p | Ổ cắm Cap Vít Chuẩn M5-0.80x20 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SC2205020-100P Vít Nắp Ổ Cắm Tiêu Chuẩn M5 x 0.80X20, 100PK | AE2LBZ 4XY57

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M5 x 0.80X20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE2LBZ phần: SC2205020-100PTham chiếu chéo: 4XY57

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€25.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu5mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellC38 đến C43
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR SC2205020-100P Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M5 x 0.80X20, 100PK
€25.23 /đóng gói