4 tuần4 | Ống 3/4 Inch Inox 316 Chiều Dài 24 Inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4WKE4 3/4 Inch 316 Thép không gỉ Chiều dài 24 Inch Lịch trình 80 | AE2CPL

APPROVED VENDOR Ống 4WKE4 3/4 inch 316 Thép không gỉ 24 inch Chiều dài lịch 80

Trong kho
Khoản mục: AE2CPL phần: 4WKE4
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
€93.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài24 "
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.67
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)2.67
Mã HS7304416015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP1 1/8 Inch Thép Không Gỉ 316 | AD8PFA 4LGP1Chưa đọc1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€118.10
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP2 1/4 Inch 316 Inox | AD8PFB 4LGP2Chưa đọc1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "€178.98
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP3 3/8 Inch Thép không gỉ 316 | AD8PFC 4LGP3Chưa đọc1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€210.25
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP4 1/2 Inch 316 Inox | AD8PFD 4LGP4Chưa đọc3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€306.65
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP5 3/4 Inch 316 Inox | AD8PFE 4LGP5Chưa đọc3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€397.24
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGP8 1 1/2 Inch Thép không gỉ 316 | AD8PFG 4LGP8Chưa đọc1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€884.00
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4WKC9 1/8 inch 316 Thép không gỉ Chiều dài 18 inch Lịch trình 80 | AE2CNX 4WKC9Luồng ở cả hai đầu1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€24.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 4WKE4 3/4 inch 316 Thép không gỉ 24 inch Chiều dài lịch 80
€93.79 /đơn vị