APPROVED VENDOR Ống 4WKD2 3/8 inch 316 Thép không gỉ 18 inch Chiều dài Lịch biểu 80
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở cả hai đầu |
Bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài | 18 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 250 psi |
Bên ngoài Dia. | 3 / 4 " |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Seamless |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 450 độ F |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 7304413015 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối cơ bản | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGP1 | Chưa đọc | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €118.10 | RFQ
| |
4LGP2 | Chưa đọc | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €178.98 | RFQ
| |
4LGP3 | Chưa đọc | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €210.25 | RFQ
| |
4LGP4 | Chưa đọc | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €306.65 | RFQ
| |
4LGP5 | Chưa đọc | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €397.24 | RFQ
| |
4LGP8 | Chưa đọc | 1.5 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €884.00 | RFQ
| |
4WKC9 | Luồng ở cả hai đầu | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €24.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.